Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760005
Cod. Produttore
BIZ760005
Cod. EAN
3700420347521

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 80 cm
  • Compatibile con sonde: 52 m
  • Utilizzo: verticale e orizzontale
  • Peso netto: 6 kg
  • Dimensioni imballo: 62x56x21 cm
  • Peso lordo imballo: 6 kg
  • Confezionamento: pallet da 10 pezzi
  • Serie: BIZ 760 005

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Svolgitore robusto in acciaio con struttura in nylon, progettato per l'uso con sonde fino a 52 metri di lunghezza. L'avvolgitore, alto 80 cm, è versatile e può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale, garantendo praticità e facilità di movimentazione. La costruzione in acciaio assicura resistenza e durabilità, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità nel trasporto e nell'uso delle sonde. Le dimensioni compatte e il peso contenuto facilitano il trasporto e la gestione sul campo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Avvolgitore con altezza di 80 cm, compatibile con sonde da 52 m. Vantaggio: utilizzabile in posizione verticale e orizzontale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Avvolgitore robusto acciaio nylon per sonde 52 m uso elettrico