Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700971
Cod. Produttore
BIZ700971

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza cavo: 40 m
  • Tipo cavo: H05VV-F 3G1.5
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Multipresa: 4 prese 2P+T
  • Disgiuntore termico: riarmo manuale
  • Norma di riferimento: NF EN 61242

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Avvolgicavo con cavo lungo 40 metri di tipo H05VV-F 3G1.5, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di struttura robusta con manico ergonomico per un facile trasporto e riavvolgimento del cavo. Conforme alla normativa NF EN 61242 e alla direttiva RoHS, assicura il rispetto degli standard europei in materia di sicurezza e limitazione delle sostanze pericolose. Ideale per utilizzi professionali e domestici, offre quattro prese integrate per una comoda distribuzione dell’alimentazione. Il design compatto e il peso contenuto facilitano lo stoccaggio e il trasporto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Avvolgicavo standard H05VV-F 3G1,5 mm² 40 m. Conforme a: NF EN 61242 Multipresa: 4 prese 2P+T. Cavo flessibile non staccabile. Disgiuntore termico a riarmo manuale. Corrente nominale: 16A. Tensione nominale: 250V. Tipo francese.

sezione del filo

1,5 mm²

attrezzatura del cavo

H05VV-F

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Produttore

Avvolgicavo 40m H05VV-F 3G1,5mm² 4 prese 16A 250V installazioni elettriche