Descrizione del prodotto
Avviatore graduale PSR72-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici, riducendo l'impatto elettrico e meccanico durante l'accensione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente della corrente di spunto, contribuendo a prolungare la durata degli impianti e migliorare l'affidabilità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Descrizione del produttore: The softstarter PSR72-600-70 has a rated maximum operational current of 72 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.