›

AUX.CONTACT NC SWITCH160-2500A

Cod. Rexel MSOA3G01
Cod. Produttore OA3G01
Cod. EAN 3605340559590

Informazioni principali

  • Corrente: 160-2500 A
  • Tipo contatto: NC
  • Funzione: Interruzione circuito
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Protezione: Alta sicurezza impianto
  • Standard: Qualità elevata
  • Serie: MSOA3G01

Descrizione del prodotto

Il contatto ausiliario NC MSOA3G01 è progettato per gestire correnti elevate, con una capacità di funzionamento che varia da 160 a 2500 A. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza a condizioni operative difficili. La configurazione NC consente di interrompere il circuito in caso di necessità, assicurando la sicurezza dell'impianto. Grazie alla sua versatilità, questo contatto è perfetto per l'uso in diverse applicazioni elettriche, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro. Con una progettazione che risponde agli standard di qualità più elevati, il contatto ausiliario MSOA3G01 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il contatto ausiliario NC MSOA3G01 è progettato per gestire correnti elevate, con una capacità di funzionamento che varia da 160 a 2500 A. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza a condizioni operative difficili. La configurazione NC consente di interrompere il circuito in caso di necessità, assicurando la sicurezza dell'impianto. Grazie alla sua versatilità, questo contatto è perfetto per l'uso in diverse applicazioni elettriche, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro. Con una progettazione che risponde agli standard di qualità più elevati, il contatto ausiliario MSOA3G01 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.
AUX.CONTACT NC SWITCH160-2500A