Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104788R1
Cod. Produttore
1SDA104788R1
Cod. EAN
8056221026901

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 1Q+1SY
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Compatibilità: XT5 - XT6
  • Protezione: IEC 60947-5-1
  • Corrente massima AC: 6 A
  • Corrente massima DC: 0,3 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Cablato per interruttore estraibile

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori SACE Tmax XT5 e XT6, con tensione nominale di 250V AC e 24V DC. Progettati per garantire un'affidabile esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla, offrono due contatti di commutazione (1Q+1SY) senza contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. Questi accessori permettono un monitoraggio efficace dello stato dell'interruttore, con una corrente massima di esercizio fino a 6A in AC e 0,5A in DC, conformi alla norma IEC 60947-5-1. L'installazione è semplice e sicura, senza portalampada integrato, ideale per applicazioni industriali e di automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANG.FOR TRIP.INDICATION SY V < 24V DC XT5-XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5-XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio ausiliario AUX-C 1Q+1SY 24V DC per interruttori XT5-XT6