Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066431R1
Cod. Produttore
1SDA066431R1
Cod. EAN
8015644692698

Informazioni di prodotto

AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1...XT6 F/P

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori automatici modulari Tmax XT1...XT6, con tensione nominale fino a 250VAC/DC. Questo accessorio è progettato per il montaggio su circuiti Tmax XT e garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a molla. Il dispositivo dispone di 2 contatti di commutazione, senza contatti normalmente chiusi (NC) o normalmente aperti (NA), e non include portalampada. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo ausiliario sicuro e preciso, assicurando compatibilità e integrazione ottimale con la gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION 24V AC-DC WIRED ON CIRCUIT BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

AUX-C 1Q+1SY 250VAC/DC Accessorio per Interruttori Tmax XT1-XT6

€ 72,13 x 1 pz.
(pz.)