Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104791R1
Cod. Produttore
1SDA104791R1
Cod. EAN
8056221026918

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250V AC/DC
  • Corrente nominale max: 5A AC-15
  • Corrente minima: 1mA @ 5V DC
  • Categoria protezione: IEC 60947-5-1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto S51
  • Compatibilità: XT5 - XT6
  • Montaggio: Cablaggio per interruttore estraibile

Documentazione tecnica

Contatti ausiliari cablati AUX-C - W per interruttori SACE Tmax XT serie XT5 e XT6, progettati per tensioni di esercizio fino a 250V AC/DC e 24V DC. Il prodotto presenta un contatto di commutazione con collegamento elettrico a raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile. È privo di portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, ma offre un contatto di commutazione. È compatibile con unità termomagnetiche e dispositivi di protezione Ekip Dip, Touch e Hi-Touch. La configurazione cablata consente un collegamento semplice e ordinato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnali ausiliari precisi e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S51 V < 250V AC-DC XT5-XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5-XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Accessorio ausiliario AUX-C 1 contatto 250V per interruttori XT5-XT6