›

AUSGLEICHPLATTE

Cod. Rexel SK4031053
Cod. Produttore 4031053

Informazioni principali

  • Serie: SK4031053
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Funzione: Montaggio preciso
  • Uso: Impianti elettrici
  • Applicazione: Allineamento apparecchi
  • Tipo: Piastra di regolazione
  • Affidabilità: Alta stabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di regolazione progettata per garantire un montaggio preciso e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici, facilitando l'allineamento e l'adattamento delle apparecchiature. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione versatile e funzionale nel campo dell'impiantistica elettrica.
AUSGLEICHPLATTE