Prodotti /

Cod. Rexel
A80208000A-930-
Cod. Produttore
0208000A-930-11
Cod. EAN
8054378413711

Informazioni di prodotto

AURUM66 6W UB ON/OFF garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design essenziale
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse soluzioni d’illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 6W
  • Luce diffusa e confortevole per ogni ambiente
  • Design versatile adatto a molteplici contesti
La lampada AURUM66 da 6W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Include la lampada e risulta idonea per l'installazione su diverse superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo prodotto si distingue per il suo design funzionale e l'affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa performante e compatta. Descrizione del produttore: Essenzialità e qualità illuminotecniche si incontrano in questo versatile downlight per l’illuminazione d’interni. Perfetto nelle situazioni in cui la luce, diffusa e confortevole, è a servizio dell’ambiente e della persona. Design: la sua forma cilindrica, semplice ed essenziale, si integra facilmente in ogni ambiente; Versatilità: disponibile in 4 dimensioni e 2 finiture, con cornice interna bianca o nera, si adatta alle diverse esigenze del progetto illuminotecnico; Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, uffici, hotel e abitazioni private. Versioni: apparecchio disponibile a plafone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

66 mm

diametro esterno

66 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

550 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight AURUM66 6W luce diffusa risparmio energetico per interni negozi uffici hotel abitazioni