Prodotti /

Cod. Rexel
A80208031A-940-
Cod. Produttore
0208031A-940-11
Cod. EAN
8054378419386

Informazioni di prodotto

Questo downlight offre soluzioni illuminotecniche essenziali e di qualità, ideali per interni moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design semplice e compatto
  • Adattabilità a diverse esigenze con 4 dimensioni e 2 finiture disponibili
  • Risparmio di tempo nell’installazione grazie alla versatilità del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce diffusa e confortevole per un’illuminazione ottimale degli ambienti
  • Efficienza energetica con potenza contenuta di 12W
  • Design essenziale che si integra facilmente in ogni contesto
Lampada AURUM138 da 12W con interruttore ON/OFF integrato, progettata per un'illuminazione efficiente e funzionale. Include la lampada ed è adatta per l'installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Essenzialità e qualità illuminotecniche si incontrano in questo versatile downlight per l’illuminazione d’interni. Perfetto nelle situazioni in cui la luce, diffusa e confortevole, è a servizio dell’ambiente e della persona. Design: la sua forma cilindrica, semplice ed essenziale, si integra facilmente in ogni ambiente; Versatilità: disponibile in 4 dimensioni e 2 finiture, con cornice interna bianca o nera, si adatta alle diverse esigenze del progetto illuminotecnico; Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, uffici, hotel e abitazioni private. Versioni: apparecchio disponibile a plafone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

138 mm

diametro esterno

138 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight LED 12W design essenziale interno negozi uffici hotel abitazioni