Prodotti /

Cod. Rexel
A80203051S-11
Cod. Produttore
0203051S-11
Cod. EAN
8054378449048

Informazioni di prodotto

La lampada AURA40 IP54 garantisce prestazioni elevate e versatilità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Classe di protezione IP54, adatta a diversi ambienti
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente da 30W a basso consumo
  • Temperatura colore regolabile (3000K-4000K) per comfort visivo
  • Alta resa cromatica con indice CRI 80
La lampada AURA40 IP54 da 30W offre un'illuminazione efficiente con temperatura di colore regolabile tra 3000K e 4000K, garantendo una resa cromatica elevata con indice CRI 80. Progettata per ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, grazie alla classe di protezione IP54, è ideale per applicazioni interne ed esterne in ambienti industriali o commerciali. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi contesti elettrici.

Produttore

Lampada AURA40 IP54 30W temperatura colore regolabile 3000-4000K alta resa cromatica ambienti industriali e commerciali