› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUP 5 contatti supplementari 400V per interruttori Emax 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073766R1
Cod. Produttore 1SDA073766R1
Cod. EAN 8015644776992

Informazioni principali

  • Posizioni contatti: 5
  • Tensione nominale: 400V AC
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Montaggio: Destra (DX)
  • Tipo: Contatti aggiuntivi
  • Descrizione: AUP 5 CONT. 400V DX E2.2...E6.2
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Interruttori supplementari

Descrizione del prodotto

Contatti di segnalazione per interruttori SACE Emax 2, progettati per indicare lo stato di inserito, test ed estratto. Questo accessorio è dotato di 5 contatti di commutazione con collegamento elettrico a raccordo a molla, ideale per applicazioni fino a 400V. Il prodotto non include portalampada e si monta con un sistema di fissaggio specifico per la serie Emax 2. I contatti garantiscono una segnalazione affidabile e sicura dello stato dell'interruttore, facilitando il monitoraggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura è progettata per un collegamento rapido e sicuro, con cavi da 0,08 a 1,5 mm², assicurando compatibilità con diversi standard di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 5 POSITION CONTACTS C.BREAKERS ADDITIONAL V 400V AC E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

5

Serie

Accessories for Emax 2

AUP 5 contatti supplementari 400V per interruttori Emax 2