› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

AUP 5 contatti 400Vac protezione E2.2-E6.2 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080373R1
Cod. Produttore 1SDA080373R1
Cod. EAN 8015644868987

Informazioni principali

  • Posizioni contatti: 5
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Montaggio: Lato sinistro (SX)
  • Intervallo E: E2.2...E6.2
  • Tipo prodotto: Contatti ausiliari
  • Compatibilità: Interruttori Emax 2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il componente AB1SDA080373R1 è un accessorio per interruttori SACE Emax 2, specificamente un raccordo a molla con 5 contatti di commutazione, progettato per operare a 400VAC. Questo accessorio non prevede portalampada e non ha commutatori di segnale né contatti normalmente chiusi o aperti. La connessione elettrica è realizzata tramite un sistema a molla che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Il dispositivo è studiato per il montaggio in configurazioni che supportano diversi tipi di tensione e posizionamenti (es. sinistra 2I/1T/2E a 400Vac). Le caratteristiche tecniche includono un fissaggio con viti M4x6 e dimensioni di contatto 4.2x9.5 mm, come indicato nelle istruzioni di montaggio e nelle tabelle presenti nel manuale tecnico (pagina 1 del documento). L’accessorio consente il collegamento e la segnalazione di stato tramite contatti di segnalazione inserito/test/estratto (AUP - E2.2-A; E4.2-A; E6.2-A), utili per il monitoraggio e il controllo dell’interruttore. Il cablaggio è facilitato dall’estrazione del fascio cavi e dalla possibilità di utilizzare conduttori con sezione compresa tra 0,08 mm² e 1,5 mm² (28-16 AWG), con una coppia di serraggio consigliata di 2,5 Nm. Questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per integrare segnali di stato negli impianti elettrici industriali, migliorando la sicurezza e la gestione operativa degli interruttori di potenza ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 5 POSITION CONTACTS C.BREAKERS V 400V AC E2.2...E6.2 UL

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

5

Serie

Accessories for Emax 2

AUP 5 contatti 400Vac protezione E2.2-E6.2 installazione industriale