Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Altro
numero di uscite
1
Corrente d'uscita max.
6 A
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
Numero moduli DIN
4
grado di protezione (IP)
IP20
grandezza regolante commutante
funzione di protezione valvola
tensione di commutazione
230 ... 230 V
Serie
Blower Actuators
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te