›

Attuatore termostatico ambiente 3 velocità per fancoil 2-4 tubi controllo remoto

Cod. Rexel VEVE336400
Cod. Produttore VE336400
Cod. EAN 8007951121220

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Relè: 5 normalmente aperti
  • Portata relè: 8(5) A a 250 Vac
  • Uscite ventole: 3 relè monostabili
  • Uscite elettrovalvole: 2 relè monostabili
  • Dimensioni: 92x108x49 mm
  • Serie: Rx.fancoil

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore remoto per fancoil a 2 o 4 tubi a 3 velocità. Deve essere abbinato al Klio Fancoil.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di uscite

5

Corrente d'uscita max.

8 A

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

8 A

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Attuatore termostatico ambiente 3 velocità per fancoil 2-4 tubi controllo remoto