Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD13S28230B000
Cod. Produttore
13S28230B000
Cod. EAN
8012823426662

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Numero contatti: 2 NO
  • Carico max lampada: 200 W
  • Montaggio: incassato
  • Funzione: elettronico
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: YESLY

Documentazione tecnica

Attuatore per tapparelle da 6A con tecnologia Bluetooth integrata, progettato per il montaggio incassato. Dispositivo totalmente elettronico che consente il controllo centralizzato delle tapparelle senza necessità di app, garantendo un’automazione semplice e affidabile. Dotato di due contatti normalmente aperti, offre una soluzione avanzata per la gestione intelligente degli impianti elettrici domestici. Ideale per chi cerca un sistema di automazione efficiente e compatto, che unisce praticità e innovazione tecnologica. Descrizione del produttore: Relè multifunzionale elettronico YESLY N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Montaggio: incassato funzione: totalmente elettronico Corrente Nominale: 6 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 200 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Totalmente elettronico

corrente nominale

6 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

200 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Attuatore tapparelle 6A Bluetooth YESLY incasso EU