Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1414M
Cod. Produttore
2CSYF1414M
Cod. EAN
4016779941785

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Canali: 4
  • Tipo: Attuatore tapparelle
  • Serie: Blind Actuators 230 V AC
  • Standard: CE, RoHS
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione EMC: Direttiva EMC
  • Dimensioni: DIN Rail

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Attuatore per tapparelle con 4 canali, progettato per il controllo efficiente di sistemi elettrici a 230V. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per l’automazione di tapparelle in ambienti residenziali e commerciali. La configurazione a 4 canali consente una gestione versatile e indipendente di più tapparelle, ottimizzando il comfort e la praticità. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, integrandosi facilmente in impianti elettrici standard. Descrizione del produttore: BA-M-0.4.1 Blind Actuator, 4-fold, 230 V, MDRC

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC/DC

max. potenza di interruzione

1200 W

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Serie

Blind Actuators 230 V AC

Produttore

ABB

Attuatore tapparelle 4 canali 230V controllo automatizzato residenziale commerciale