Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006152A00
Cod. Produttore
2CKA006152A0042
Cod. EAN
4011395309889

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Attuatore COMBI, 2 canali
  • Serie: Switch Actuators 16 A
  • Funzione: Controllo motori tapparelle
  • Connessione bus: Tramite morsettiera
  • Corrente nominale: 16 A
  • Conformità: Direttive EMC, RoHS, Bassa Tensione
  • Standard: EN 50428, EN 60669
  • Montaggio: Incasso

Documentazione tecnica

Attuatore per tapparelle con comando switch a 1 canale e 3 ingressi binari, progettato per il montaggio incassato. Supporta il sistema bus EIB/KNX per l'integrazione in impianti domotici avanzati. Capacità di carico fino a 16 A e tensione nominale di 250 V. Ideale per il controllo affidabile di tapparelle elettriche con funzionalità di comando remoto e gestione automatizzata. Design compatto e funzionale, adatto a installazioni residenziali e commerciali che richiedono precisione e sicurezza nel controllo delle tapparelle. Descrizione del produttore: For controlling blind or awning motors. The bus can be connected via enclosed terminal block.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

8 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

varie fasi collegabili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore tapparelle 1 canale 3 ingressi binari bus EIB/KNX controllo motori blindature