Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY247240R11
Cod. Produttore
2CSY247240R1105
Cod. EAN
8012542513155

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1 attuatore tapparella
  • Comandi: 1 interruttore a bilanciere
  • Installazione: Ad incasso
  • Segnalazione: LED funzionale
  • Serie: Zenit KNX
  • Corrente max: 16 A (1 canale)
  • Marcatura CE: 2022
  • Conformità: Direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

L'attuatore tapparelle RB/U 1.1 è un dispositivo modulare progettato per il controllo preciso e affidabile delle tapparelle. Fa parte della serie Zenit KNX per l'automazione degli edifici, garantendo elevati standard di compatibilità e conformità alle normative europee. Questo attuatore consente la gestione di un canale con una corrente nominale fino a 16 A, ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo efficiente e sicuro delle tapparelle. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per impianti domotici avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Device equipped with 1-fold shutter actuator and 1 rocker switch. Equipped with LED for functional signaling.Flush-mounted installation.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Integrato

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

Zenit KNX

Produttore

ABB

Attuatore tapparelle 1 canale 230V con interruttore incasso