Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110263R00
Cod. Produttore
2CDG110263R0011
Cod. EAN
4016779066679

Informazioni di prodotto

  • Serie: Switch Actuators 16 A
  • Contatti potenziali liberi
  • 8 carichi indipendenti
  • Corrente nominale 16 A
  • Adatto a carichi resistivi
  • Comando manuale integrato
  • Visualizzazione stato contatti
  • Dimensioni: 140x90x58 mm

Documentazione tecnica

L'attuatore standard SA/S 8.16.2.2 è un dispositivo modulare per installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il comando di carichi elettrici in corrente alternata o trifase. Dotato di 8 uscite con contatti potenzialmente liberi, ciascuna con corrente nominale di 16 A e capacità di commutazione conforme alla norma EN 60669-1, consente il controllo indipendente di più circuiti elettrici. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21–30 V DC), garantisce un funzionamento affidabile nell'intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C e presenta grado di protezione IP20 e classe di protezione II. L'indicatore di posizione e la funzione di comando manuale sono indipendenti dalla tensione di bus, permettendo un controllo diretto e immediato. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite per cavi da 0,2 a 6 mm², con una coppia di serraggio di 0,6 Nm. L'apparecchio è adatto per installazioni in quadri di distribuzione o piccoli alloggiamenti, garantendo accessibilità per operazioni di manutenzione e verifica. Il dispositivo è privo di manutenzione e conforme alle normative di sicurezza, con protezione da sovraccarichi tramite interruttore automatico da 20 A. La pulizia deve essere effettuata con panno asciutto o leggermente umido senza l'uso di agenti corrosivi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 8 independent electrical loads via the ABB i-bus®. Manual operation and display of the switching state of the contacts. The 16 A device is especially suited for resistive loads.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

8

max. corrente di commutazione

16 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore switch 8 canali 16A montaggio guida DIN domotica KNX