› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Attuatore switch 8 canali 16A C-Load per impianti KNX su guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2CDG110267R00
Cod. Produttore 2CDG110267R0011
Cod. EAN 4016779066495

Informazioni principali

  • Contatti potenziali liberi: 8 canali
  • Corrente nominale: 16/20 A
  • Corrente AC3 (carico C): 16 A
  • Adatto per carichi con picchi elevati: es. illuminazione fluorescente
  • Funzione manuale: presente
  • Visualizzazione stato uscite: integrata
  • Dimensioni (LxAxP): 140x90x58 mm
  • Serie: Switch Actuators 16/20 A

Descrizione del prodotto

Il terminale di uscita SA/S 8.16.5.2 è un attuatore modulare da installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per impianti elettrici professionali. Dispone di 8 uscite con relè indipendenti per la commutazione di carichi elettrici in corrente alternata o continua, con una corrente nominale di 16/20 A per ciascuna uscita e una tensione di commutazione di 230 V AC. Supporta carichi capacitori fino a 200 μF (C-load) e rispetta la normativa DIN EN 60669-1. L'alimentazione avviene tramite il bus ABB i-bus® KNX (21…30 V DC). È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di morsetto di collegamento bus senza vite. L'indicatore di posizione di commutazione e il comando manuale sono indipendenti dalla tensione di bus, consentendo l'attivazione manuale delle uscite tramite apposite manopole. Il dispositivo ha grado di protezione IP20, classe di protezione II e categoria di sovratensione III, ed è adatto per ambienti con temperatura operativa da -5 °C a +45 °C. Il montaggio è rapido e sicuro su guide standard EN 60715, con accessibilità garantita per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. Il dispositivo è privo di manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente all’interno di quadri elettrici chiusi, con protezione da sovracorrente mediante interruttore da max 20 A. La messa in servizio avviene tramite software Engineering Tool Software (ETS). La pulizia deve essere effettuata a dispositivo spento, con panni asciutti o leggermente umidi, evitando agenti corrosivi o solventi. L'apertura del dispositivo invalida la garanzia. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza elettrica e deve essere installato esclusivamente da personale qualificato. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, enfatizzando i termini chiave come attuatore, uscite indipendenti, corrente nominale, tensione di commutazione, bus KNX, comando manuale, protezione IP20, montaggio su guida DIN, manutenzione assente e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 8 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

20 A

Potenza d'uscita

3680 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3680 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

8

max. corrente di commutazione

20 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 20 A

Attuatore switch 8 canali 16A C-Load per impianti KNX su guida DIN