Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110254R00
Cod. Produttore
2CDG110254R0011
Cod. EAN
4016779066730

Informazioni di prodotto

SA/S4.6.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 6 A, MDRC

Documentazione tecnica

L'attuatore standard SA/S 4.6.2.2 è un dispositivo modulare per installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il comando di carichi elettrici in corrente alternata o continua tramite 4 contatti potenzialmente liberi, ciascuno con una corrente nominale di 6 A. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC), garantisce un funzionamento affidabile con indicazione di stato e comando manuale indipendenti dalla tensione di bus. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite per cavi fino a 6 mm², con coppia di serraggio di 0,6 Nm. Il dispositivo è dotato di protezione IP20, classe di protezione II, categoria di sovratensione III e può operare in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. È ideale per l’installazione in quadri elettrici o piccoli contenitori, garantendo accessibilità per manutenzione e controllo. Non richiede manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi e protetti da interruttori adeguati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 6 A device is especially suited to switch resistive, inductive or capacitive loads. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

Potenza d'uscita

1380 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

6 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 6 A

Produttore

ABB

Attuatore switch 4 canali 6A KNX montaggio DIN residenziale/terziario