Descrizione del prodotto
Il terminale di uscita SA/S 4.16.5.2 è un attuatore professionale a 4 canali con capacità di commutazione fino a 16/20 A per uscita, progettato per l’installazione su guida DIN da 35 mm secondo normativa EN 60715. Realizzato con design proM, dispone di relè di commutazione indipendenti per ogni canale, consentendo di gestire carichi elettrici sia in corrente alternata che trifase. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC), garantisce un controllo efficiente e affidabile dei carichi con tensione di commutazione di 230 V AC. L’indicatore di posizione e il comando manuale indipendenti dalla tensione bus permettono l’intervento diretto sul dispositivo, con possibilità di commutare i circuiti di carico manualmente tramite le manopole. La connessione elettrica avviene tramite morsetti a vite per cavi fino a 6 mm², con coppia di serraggio di 0,6 Nm, mentre il collegamento al bus KNX si effettua tramite morsetto senza vite fornito in dotazione. Il dispositivo è progettato per un funzionamento sicuro con grado di protezione IP20, classe di protezione II e categoria di sovratensione III, operando in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. Il prodotto è privo di manutenzione e deve essere installato esclusivamente in alloggiamenti chiusi, con protezione da sovraccarichi tramite interruttore automatico da max 20 A. La messa in servizio e la parametrizzazione si effettuano tramite software ETS (Engineering Tool Software). La pulizia deve essere eseguita solo a dispositivo spento, utilizzando panni asciutti o leggermente umidi con soluzione saponata, evitando l’uso di agenti corrosivi o solventi. L’apertura del dispositivo invalida la garanzia. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato, rispettando le normative vigenti.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669.