Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110257R00
Cod. Produttore
2CDG110257R0011
Cod. EAN
4016779066556

Informazioni di prodotto

  • Contatti potenziali liberi 2 canali
  • Corrente nominale 10 A
  • Adatto per carichi con correnti di spunto
  • Alimentazione KNX senza alimentatore
  • Funzione manuale con indicazione stato
  • Dimensioni compatte 90x58x36 mm
  • Serie Switch Actuators 10 A
  • Conforme norma EN 60669

Documentazione tecnica

L'attuatore standard SA/S 2.10.2.2 è un dispositivo modulare per installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il controllo di carichi elettrici sia in corrente alternata che trifase. Dotato di due uscite con relè indipendenti, ciascuna con corrente nominale di 10 A, consente la commutazione di utenze elettriche in modo affidabile e sicuro. L'alimentazione avviene tramite il bus ABB i-bus® KNX (21-30 V DC), mentre il collegamento elettrico si effettua tramite morsetti a vite per cavi da 0,2 a 6 mm². Il dispositivo presenta un indicatore di posizione di commutazione e un comando manuale indipendenti dalla tensione di bus, che permettono di controllare manualmente lo stato dei contatti. È dotato di protezione IP20, classe di protezione II e categoria di sovratensione III, ed è adatto a operare in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. La capacità massima di carico capacitivo è di 200 μF. L'attuatore è progettato per installazione in quadri di distribuzione o piccoli contenitori, garantendo accessibilità per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. Il dispositivo è privo di manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi, rispettando le normative di sicurezza elettrica vigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

10 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

max. corrente di commutazione

10 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 10 A

Produttore

ABB

Attuatore switch 2 canali 10A KNX montaggio guida DIN