Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110264R00
Cod. Produttore
2CDG110264R0011
Cod. EAN
4016779066693

Informazioni di prodotto

  • Contatti potenziali liberi 12 carichi
  • Corrente nominale 16 A
  • Adatto a carichi resistivi
  • Funzione manuale inclusa
  • Visualizzazione stato contatti
  • Dimensioni (LxHxP) 210x90x58 mm
  • Serie Switch Actuators 16 A
  • Compatibilità ABB i-bus®

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un attuatore standard a 12 canali per il comando di utenze elettriche in corrente alternata o continua, con una capacità di commutazione di 16 A per ogni uscita. Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, è alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC) e dispone di contatti potenzialmente liberi, indipendenti tra loro, che consentono la gestione modulare di carichi elettrici. Il prodotto è dotato di indicatori di posizione e comandi manuali indipendenti dalla tensione di bus, che permettono l’attivazione e la disattivazione manuale dei circuiti di carico tramite apposite manopole. La connessione elettrica avviene tramite morsetti a vite per cavi da 0,2 a 6 mm², con un momento di serraggio di 0,6 Nm. Il dispositivo è progettato per un funzionamento in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C, con grado di protezione IP20 e classe di protezione II. È idoneo per installazioni in quadri di distribuzione o piccoli alloggiamenti, garantendo accessibilità per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. La messa in servizio si effettua tramite software ETS. Il design proM assicura modularità e facilità di integrazione in impianti KNX, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la gestione di carichi elettrici fino a 16 A per canale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via the ABB i-bus®. Manual operation and display of the switching state of the contacts. The 16 A device is especially suited for resistive loads.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

12

Numero moduli DIN

12

max. corrente di commutazione

16 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore switch 12 moduli 16A per impianti KNX domotica