Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110255R00
Cod. Produttore
2CDG110255R0011
Cod. EAN
4016779066754

Informazioni di prodotto

  • Contatti potenziali liberi 8 canali
  • Corrente nominale 6 A
  • Adatto a carichi resistivi, induttivi
  • Alimentazione via KNX
  • Funzione manuale inclusa
  • Indicazione stato uscite
  • Dimensioni (LxAxP) 140x90x58 mm
  • Serie Switch Actuators 6 A

Documentazione tecnica

L'attuatore standard SA/S 8.6.2.2 è un dispositivo modulare per l'installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il comando di carichi elettrici in corrente alternata o continua. Dispone di 8 uscite con relè indipendenti, ciascuna con contatti a potenziale zero, in grado di gestire una corrente nominale di 6 A per uscita e una tensione di commutazione di 230 V AC. L'alimentazione avviene tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC). Il dispositivo è dotato di indicatore di posizione e comando manuale indipendenti dalla tensione di bus, consentendo l'attivazione manuale dei carichi tramite manopole che segnalano lo stato di contatto (chiuso o aperto). Il collegamento elettrico si realizza tramite morsetti a vite per cavi fino a 6 mm², con coppia di serraggio di 0,6 Nm. Il dispositivo è progettato per un ambiente con grado di protezione IP20 e classe di protezione II, con un intervallo di temperatura operativa da -5 °C a +45 °C. È adatto all'installazione in quadri elettrici o piccoli involucri, garantendo accessibilità per operazioni di controllo e manutenzione. La messa in servizio avviene tramite software ETS. Il prodotto è privo di manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente all'interno di un contenitore chiuso, rispettando le specifiche tecniche indicate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 8 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 6 A device is especially suited to switch resistive, inductive or capacitive loads. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

Potenza d'uscita

1380 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

8

max. corrente di commutazione

6 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 6 A

Produttore

ABB

Attuatore standard 8 canali 6A montaggio su guida DIN KNX