Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110259R00
Cod. Produttore
2CDG110259R0011
Cod. EAN
4016779066594

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: ABB i-bus® KNX
  • Tensione di commutazione: 230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A per uscita
  • Uscite: 8 contatti potenziali liberi
  • Protezione: IP20, Classe II
  • Temperatura operativa: -5 °C ... +45 °C
  • Dimensioni: 140 mm, 8 TE
  • Serie: Switch Actuators 10 A

Documentazione tecnica

L'attuatore standard SA/S 8.10.2.2 è un dispositivo modulare per l'installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il controllo di carichi elettrici in impianti KNX. Dispone di 8 canali con relè di commutazione indipendenti, ognuno in grado di gestire un carico fino a 10 A a 230 V AC, con capacità di commutazione conforme alla norma EN 60669-1. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21…30 V DC), garantisce un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C e un grado di protezione IP20. Le uscite sono a potenziale zero, permettendo la commutazione di utenze sia in corrente alternata che trifase. L'indicatore di posizione e il comando manuale sono indipendenti dalla tensione di bus, consentendo la gestione diretta dei carichi anche in assenza di alimentazione bus. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite per cavi da 0,2 a 6 mm², con una coppia di serraggio di 0,6 Nm. Il dispositivo è progettato per essere installato in quadri di distribuzione o piccoli alloggiamenti, garantendo accessibilità per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. La messa in servizio si effettua tramite software ETS. Il prodotto è privo di manutenzione e deve essere protetto da sovraccarichi tramite interruttore automatico da max 20 A. La pulizia si esegue con panno asciutto o leggermente umido; è vietato l'uso di agenti corrosivi. L'apertura del dispositivo invalida la garanzia. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali dell'attuatore, enfatizzando i termini rilevanti come "attuatore modulare", "8 canali", "relè indipendenti", "10 A per canale", "ABB i-bus® KNX", "commutazione potenziale zero", "installazione su guida DIN", "grado di protezione IP20" e "comando manuale indipendente". Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 8 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

10 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

8

max. corrente di commutazione

10 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 10 A

Produttore

ABB

Attuatore standard 8 canali 10A per impianti KNX montaggio su guida DIN