Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110262R00
Cod. Produttore
2CDG110262R0011
Cod. EAN
4016779066655

Informazioni di prodotto

  • Contatti potenziali liberi: 4 indipendenti
  • Corrente nominale: 16 A
  • Adatto per carichi resistivi: Sì
  • Funzione manuale integrata: Sì
  • Visualizzazione stato contatti: Sì
  • Serie: Switch Actuators 16 A
  • Interfaccia: ABB i-bus®
  • Tipo dispositivo: Attuatore standard 4 canali

Documentazione tecnica

L'attuatore standard SA/S 4.16.2.2 è un dispositivo modulare per installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il controllo di carichi elettrici tramite relè di commutazione indipendenti. Dispone di 4 uscite con contatti potenzialmente liberi, ciascuna con corrente nominale di 16 A e tensione di commutazione di 230 V AC, conforme alla norma EN 60669-1. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21…30 V DC), consente la commutazione di utenze elettriche in corrente alternata o trifase. Il dispositivo offre indicazione di posizione e comando manuale indipendenti dalla tensione di bus, con leve di commutazione che mostrano lo stato dei contatti (chiuso o aperto) e permettono l’attivazione manuale dei circuiti di carico. La programmazione dell’indirizzo fisico KNX avviene tramite apposito pulsante e LED di segnalazione. L'installazione è rapida e sicura in quadri elettrici o piccole custodie, garantendo accessibilità per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. Il collegamento elettrico si effettua tramite morsetti a vite (0,2…6 mm²), con morsetto di collegamento bus senza vite fornito in dotazione. Il dispositivo è protetto da grado IP20, classe di protezione II e categoria di sovratensione III, con intervallo di temperatura operativa da -5 °C a +45 °C. Non richiede manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente in alloggiamenti chiusi per evitare rischi di contatto elettrico. La pulizia può essere effettuata con panno asciutto o leggermente umido senza agenti corrosivi. L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato nel rispetto delle normative vigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via the ABB i-bus®. Manual operation and display of the switching state of the contacts. The 16 A device is especially suited for resistive loads.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

2500 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

16 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore standard 4 canali 16 A montaggio su guida DIN per automazione KNX