Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110253R00
Cod. Produttore
2CDG110253R0011
Cod. EAN
4016779066716

Informazioni di prodotto

SA/S2.6.2.2 Switch Actuator, 2-fold, 6 A, MDRC

Documentazione tecnica

Il terminale di uscita SA/S 2.6.2.2 è un attuatore standard a 2 canali con capacità di commutazione fino a 6 A per ogni uscita, progettato per l'installazione su guida DIN da 35 mm secondo la norma EN 60715. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC), consente la commutazione di utenze elettriche sia in corrente alternata che continua, con contatti a potenziale zero. Ogni canale è dotato di relè indipendenti, con indicatore di posizione di commutazione e comando manuale indipendenti dalla tensione di bus, che permettono l’attivazione manuale delle uscite tramite apposite manopole. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite per conduttori rigidi o flessibili da 0,2 a 6 mm², con coppia di serraggio di 0,6 Nm. Il dispositivo è protetto da classe II, grado di protezione IP20, ed è progettato per operare in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. È adatto per il montaggio in quadri elettrici o piccole custodie, garantendo accessibilità per manutenzione e controllo. La messa in servizio si effettua tramite software ETS. Il dispositivo è privo di manutenzione, deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi e protetto da un interruttore automatico di massimo 20 A. La pulizia deve essere effettuata con panno asciutto o leggermente umido senza l’uso di sostanze corrosive. L’apertura del dispositivo invalida la garanzia. Questa soluzione è ideale per l’automazione elettrica, offrendo affidabilità e sicurezza nella gestione di carichi elettrici in impianti KNX. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 6 A device is especially suited to switch resistive, inductive or capacitive loads. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

Potenza d'uscita

1380 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

max. corrente di commutazione

6 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 6 A

Produttore

ABB

Attuatore standard 2 canali 6A KNX montaggio DIN