Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110256R00
Cod. Produttore
2CDG110256R0011
Cod. EAN
4016779066778

Informazioni di prodotto

SA/S12.6.2.2 Switch Actuator, 12-fold, 6 A, MDRC

Documentazione tecnica

Il terminale di uscita SA/S 12.6.2.2 è un attuatore standard a 12 canali, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm secondo la norma EN 60715. Questo dispositivo è caratterizzato da 12 relè di commutazione indipendenti, ciascuno con contatti a potenziale zero, che permettono la commutazione di utenze elettriche sia in corrente alternata che in corrente continua, con una tensione di commutazione di 230 V AC e una corrente nominale di 6 A per ogni uscita. L’alimentazione avviene tramite ABB i-bus® KNX con tensione di bus compresa tra 21 e 30 V DC. Il dispositivo è dotato di indicatore di posizione di commutazione e comando manuale indipendenti dalla tensione bus, che consentono di visualizzare e azionare manualmente ogni canale tramite apposite manopole. Il collegamento elettrico si effettua tramite morsetti a vite per conduttori rigidi o flessibili da 0,2 a 6 mm², con coppia di serraggio di 0,6 Nm, mentre la connessione al bus KNX avviene tramite morsetto di collegamento senza vite fornito in dotazione. Il terminale è progettato per un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C, con grado di protezione IP20 e classe di protezione II. La potenza dissipata del dispositivo è contenuta (circa 3,9 W per la versione a 12 canali). È previsto un carico massimo di condensatore di 200 μF per ogni uscita. L’installazione deve essere effettuata in un quadro elettrico chiuso, garantendo l’accessibilità per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. Il dispositivo è privo di manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente all’interno delle specifiche tecniche indicate. Per la messa in servizio si utilizza il software Engineering Tool Software (ETS), che consente la parametrizzazione e l’assegnazione dell’indirizzo fisico. L’apparecchio è conforme alle normative di sicurezza e deve essere installato da personale qualificato, rispettando le norme vigenti per impianti elettrici e sistemi di sicurezza. La struttura modulare e la possibilità di commutazione manuale rendono questo attuatore particolarmente adatto per l’automazione di impianti elettrici in ambito civile e industriale, garantendo affidabilità, sicurezza e facilità d’uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 6 A device is especially suited to switch resistive, inductive or capacitive loads. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

Potenza d'uscita

1380 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

12

Numero moduli DIN

12

max. corrente di commutazione

6 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 6 A

Produttore

ABB

Attuatore standard 12 canali 6A montaggio su guida DIN KNX