Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY249580R11
Cod. Produttore
2CSY249580R1103
Cod. EAN
8012542512950

Informazioni di prodotto

  • Canale uscita: 1
  • Corrente nominale: 16A
  • Installazione: Ad incasso
  • Segnalazione: LED funzionale
  • Tipo comando: 2 interruttori a bilanciere
  • Alimentazione: KNX bus
  • Serie: Zenit KNX
  • Marcatura CE: 2022

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

RA/U 1.16.1 è un attuatore di comando con uscita su un canale da 16 A, progettato per l'automazione elettrica degli edifici. Questo dispositivo consente di gestire in modo efficiente e sicuro il controllo di carichi elettrici, garantendo affidabilità e conformità alle normative vigenti. Ideale per applicazioni di building automation, offre un'interfaccia di comando precisa e robusta, integrandosi perfettamente con sistemi KNX per un controllo intelligente e flessibile degli impianti elettrici. La sua capacità di carico da 16 A lo rende adatto a numerose soluzioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Device equipped with: 2 rocker switches, 1 output channel to switch 1 independent electrical load (16A) via KNX bus. Equipped with LED for functional signaling. Flush-mounted installation.

prodotto Sustainable

Si

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

Zenit KNX

Produttore

ABB

Attuatore singolo 16A 2 interruttori incasso KNX