›

Attuatore remoto RX7-5A 7 relè 5A per climatizzazione installazione su barra DIN controllo valvole zona e pompa

Cod. Rexel VEVE443800
Cod. Produttore VE443800
Cod. EAN 8007951122838

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Numero relè: 7
  • Portata relè: 5A a 250 Vac
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Ritardo commutazione: 3s ÷ 5 min
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 87x72x65 mm
  • Serie: RX7-5A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore remoto a radiofrequenza a 6 canali con installazione su barra DIN. E' progettato per pilotare apparecchi di climatizzazione, ricevendo i segnali di comando provenienti dai termostati e cronotermostati Vemer via radiofrequenza o via filo (RS-485). Dispone di 6 relè per comandare fino a 6 valvole di zona; un ulteriore relè per il collegamento al circolatore (pompa) commuta automaticamente quando almeno una delle 6 uscite è attiva.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

7

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

grandezza regolante commutante

tensione di commutazione

0 ... 230 V

Attuatore remoto RX7-5A 7 relè 5A per climatizzazione installazione su barra DIN controllo valvole zona e pompa