› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Attuatore relay IP 4 moduli DIN controllo remoto impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TMA130160H00
Cod. Produttore 2TMA130160H0051
Cod. EAN 6955891808690

Informazioni principali

  • Descrizione: Attuatore relay IP
  • Montaggio: DIN
  • Serie: H8304
  • Porta: LAN
  • Funzione: Collega apriporta elettrico
  • Uso: Collega luce corridoio
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC

Descrizione del prodotto

Attuatore relay IP progettato per il montaggio su guida DIN, con un design compatto a 4 moduli. Realizzato in plastica resistente, questo dispositivo consente il controllo remoto tramite interfaccia LAN, garantendo una gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Dotato di un'uscita relay, è ideale per applicazioni che richiedono l'attivazione di carichi elettrici a 230V con una corrente massima di 3A. L'attuatore supporta alimentazione a 24V DC con assorbimento di 350mA, offrendo affidabilità e integrazione in sistemi domotici avanzati. La presenza di un interruttore di sicurezza e indicatori di stato facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il prodotto adatto a impieghi professionali nell'automazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: IP actuator (LAN port), connect electrical door opener or hall light directly

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

65 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Serie

H8304

Attuatore relay IP 4 moduli DIN controllo remoto impianti elettrici