Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110270R00
Cod. Produttore
2CDG110270R0011
Cod. EAN
4016779066419

Informazioni di prodotto

  • Contatti potenziali liberi 4 canali
  • Corrente nominale 16/20 A
  • Corrente AC3 16 A (C-load)
  • Misura corrente carico integrata
  • Funzioni energia integrate
  • Adatto per carichi con picchi elevati
  • Serie Switch Actuators 16/20 A
  • Conforme alla norma EN60669

Documentazione tecnica

L'attuatore di energia SA/S 4.16.6.2 è un dispositivo modulare per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per il controllo di carichi elettrici in corrente alternata o trifase. Dotato di 4 uscite con relè indipendenti, consente la commutazione di utenze con una corrente nominale di 16/20 A per ogni uscita e una tensione di commutazione di 230 V AC. Alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC), integra una funzione di rilevamento corrente che monitora il valore effettivo di carico per ogni uscita, fornendo dati di consumo energetico e potenza tramite il bus KNX. L'indicatore di posizione di commutazione e il comando manuale sono indipendenti dalla tensione di bus e permettono la gestione diretta dei carichi. Il dispositivo è protetto da classe II, grado di protezione IP20 e supporta un carico capacitivo massimo di 200 μF. È adatto all'installazione in quadri elettrici o piccoli alloggiamenti, garantendo accessibilità per manutenzione e controllo. La configurazione e la messa in servizio avvengono tramite software ETS. L'apparecchio è privo di manutenzione e deve essere utilizzato esclusivamente entro i limiti tecnici specificati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 4 independent electrical loads via ABB i-bus® KNX. The device has integrated energy functions. This includes independent load current measurement in each output and easy to use calculation of power and energy consumption for each output or groups of outputs. Via an integrated load shedding object an integration in a load control system can be easily realized. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. LED or fluorescent lighting (AX) acc. EN60669.

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

20 A

Potenza d'uscita

3680 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3680 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

20 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 20 A

Produttore

ABB

Attuatore KNX 4 canali 16A per automazione domestica