Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110269R00
Cod. Produttore
2CDG110269R0011
Cod. EAN
4016779066327

Informazioni di prodotto

  • Contatti potenziali liberi 2 canali
  • Corrente nominale 16/20 A
  • Corrente AC3 16 A
  • Misura corrente indipendente per ogni uscita
  • Funzioni energia integrate consumo e potenza
  • Dimensioni (LxPxA) 36x58x90 mm
  • Adatto per carichi con correnti di spunto elevate
  • Serie Switch Actuators 16/20 A

Documentazione tecnica

L'attuatore energia SA/S 2.16.6.2 è un dispositivo modulare per installazione su guida DIN da 35 mm, progettato per il comando e la commutazione di carichi elettrici monofase o trifase con corrente nominale di 16/20 A per uscita. Dotato di due relè di commutazione indipendenti, offre contatti a potenziale zero e tensione di commutazione di 230 V AC, con capacità di carico fino a 200 μF (C-load). L'alimentazione avviene tramite ABB i-bus® KNX (21…30 V DC), con morsetti a vite per il collegamento elettrico e morsetto bus senza vite per la connessione KNX. L'integrata funzione di riconoscimento corrente fornisce il valore reale di corrente di carico e i consumi di potenza ed energia tramite il bus KNX. L'indicatore di posizione e il comando manuale sono indipendenti dalla tensione di bus e consentono la commutazione manuale dei circuiti di carico. Il dispositivo è adatto all'installazione in quadri elettrici o piccoli alloggiamenti, con grado di protezione IP20 e classe di protezione II. È previsto un tasto e un LED per la programmazione dell'indirizzo fisico KNX. Il funzionamento è garantito in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. Il dispositivo è privo di manutenzione e deve essere installato esclusivamente da personale qualificato, rispettando le normative vigenti e utilizzando un interruttore di protezione da 20 A max. La pulizia deve essere effettuata a dispositivo spento, con panno asciutto o leggermente umido, evitando sostanze corrosive. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali dell'attuatore energia, enfatizzando la tecnologia KNX, la sicurezza, la facilità di installazione e la gestione efficiente dei carichi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via ABB i-bus® KNX. The device has integrated energy functions. This includes independent load current measurement in each output and easy to use calculation of power and energy consumption for each output or groups of outputs. Via an integrated load shedding object an integration in a load control system can be easily realized. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. LED or fluorescent lighting (AX) acc. EN60669.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

20 A

Potenza d'uscita

3680 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3680 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

max. corrente di commutazione

20 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 20 A

Produttore

ABB

Attuatore KNX 2 canali 16A C-Load guida DIN domotica