›

Attuatore KNX 12 canali 16A guida DIN domotica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CDG110272R00
Cod. Produttore 2CDG110272R0011
Cod. EAN 4016779066532

Informazioni principali

  • Contatti potenziali liberi
  • 12 carichi indipendenti
  • Misura corrente carico
  • Calcolo potenza ed energia
  • 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load)
  • Adatto a LED e fluorescenza
  • Funzione scarico carico
  • Serie: Switch Actuators 16/20 A

Descrizione del prodotto

L'attuatore energia SA/S 12.16.6.2 è un dispositivo modulare per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per il comando di carichi elettrici monofase o trifase. Dotato di 12 uscite con relè indipendenti, ciascuna con contatti a potenziale zero, supporta una corrente nominale di 16/20 A per uscita e una tensione di commutazione di 230 V AC. L'apparecchio è alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-30 V DC) e integra una funzione di rilevamento corrente che permette di monitorare il valore effettivo del carico, oltre ai consumi di potenza ed energia, trasmessi via bus KNX. L'indicatore di posizione di commutazione e il comando manuale sono indipendenti dalla tensione bus, consentendo l'attivazione manuale dei circuiti di carico tramite manopole con indicazione dello stato acceso (I) o spento (0). Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di un morsetto di collegamento bus senza vite per la connessione KNX. Progettato per installazione in quadri di distribuzione o piccoli alloggiamenti, garantisce un grado di protezione IP20 e una classe di protezione II. È adatto a operare in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C e deve essere utilizzato esclusivamente in alloggiamenti chiusi, con protezione da sovraccarichi tramite interruttore magnetotermico da massimo 20 A. L'apparecchio è privo di manutenzione, con possibilità di pulizia mediante panno asciutto o leggermente umido con soluzione di acqua e sapone, evitando l'uso di sostanze corrosive o solventi. È importante che l'installazione e le operazioni su rete a 230 V siano effettuate esclusivamente da personale qualificato, rispettando le normative di sicurezza vigenti. Questa soluzione è ideale per la gestione efficiente e sicura di carichi elettrici in impianti domotici e industriali, grazie alla sua integrazione con il sistema ABB i-bus® KNX e alle funzionalità avanzate di monitoraggio energetico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via ABB i-bus® KNX. The device has integrated energy functions. This includes independent load current measurement in each output and easy to use calculation of power and energy consumption for each output or groups of outputs. Via an integrated load shedding object an integration in a load control system can be easily realized. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 16/20 A, 16 A-AC3 (C-load) device is especially suited for loads with high surge currents e.g. LED or fluorescent lighting (AX) acc. EN60669.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

20 A

Potenza d'uscita

3680 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3680 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

12

Numero moduli DIN

12

max. corrente di commutazione

20 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 20 A

Attuatore KNX 12 canali 16A guida DIN domotica