Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HA0600113
Cod. Produttore
80HA0600113
Cod. EAN
8034034446130

Informazioni di prodotto

Attuatore elettrico A600/230VCA, ideale per applicazioni di automazione e controllo con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con tensioni standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Robustezza e durata garantite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente e sicuro
  • Controllo preciso dei carichi elettrici
  • Riduzione dei consumi grazie a una gestione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore elettrico A600/230 progettato per il controllo di dispositivi a 230 VCA. Questo componente è ideale per applicazioni nel settore dell'automazione elettrica, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione di comandi e regolazioni. Adatto a un utilizzo professionale, assicura durata e funzionalità costante nel tempo.

profondità di incasso

20 mm

potenza max.

1150 W

corrente di dimensionamento

5 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

generatore casuale

codice RAL (simile)

9003

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento di comando

Produttore

Attuatore elettrico A600 230VCA controllo preciso affidabile per impianti elettrici industriali e civili