Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HA0500113
Cod. Produttore
80HA0500113
Cod. EAN
8034034446123

Informazioni di prodotto

Attuatore elettrico A600 progettato per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con 12 e 24 VCC
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Costruzione robusta per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione nel controllo dei sistemi elettrici
  • Efficienza energetica garantita
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore elettrico progettato per funzionare con tensioni di 12 e 24 VCC, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei movimenti. Questo dispositivo garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, rendendolo adatto all'impiego in impianti elettrici e sistemi di automazione. La sua costruzione robusta assicura resistenza e stabilità durante l'uso continuativo, facilitando l'integrazione in diversi contesti industriali e civili.

profondità di incasso

20 mm

tensione nominale

12 V

generatore casuale

codice RAL (simile)

9003

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento di comando

Produttore

Attuatore elettrico A600 12/24 VCC precisione affidabilità controllo impianti elettrici