Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY242150R11
Cod. Produttore
2CSY242150R1106
Cod. EAN
8012542513056

Informazioni di prodotto

  • Interruttori a bilanciere: 2
  • Canali di uscita: 2
  • Corrente nominale canale: 8 A
  • Segnalazione funzionale: LED integrato
  • Installazione: da incasso
  • Serie: Zenit KNX
  • Conformità CE: Direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE: 2022

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

RA/U 2.8.1 è un attuatore di uscita a due canali con portata di 8 A per canale, progettato per applicazioni di automazione elettrica. Questo dispositivo è parte della serie Zenit KNX, garantendo elevati standard di qualità e conformità alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. L’attuatore è ideale per il controllo di carichi elettrici in impianti domotici e industriali, offrendo affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. La sua compattezza e il design modulare facilitano l’integrazione in sistemi di automazione complessi, assicurando performance stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Device equipped with: 2 rocker switches, 2 output channel to switch 2 independent electrical load (8A) via KNX bus. Equipped with LED for functional signaling. Flush-mounted installation.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

Zenit KNX

Produttore

ABB

Attuatore doppio canale 8A per impianti KNX incasso