Descrizione del prodotto
Gli attuatori di commutazione SAH/S 8.6.7.1 sono dispositivi modulari per l’installazione su guida DIN, progettati con design proM, dotati di 8 uscite indipendenti con relè per la commutazione di carichi elettrici singoli e per il controllo di motori di tapparelle e veneziane a 230 V AC in modalità coppia. Ogni uscita supporta una corrente nominale di 6 A, con tensione di commutazione di 230 V AC. Il dispositivo è alimentato tramite ABB i-bus® KNX (21-32 V DC) e dispone di morsetti a vite per il collegamento elettrico, mentre la connessione al bus KNX avviene tramite una morsettiera senza viti fornita in dotazione. La gestione manuale e la visualizzazione dello stato delle uscite avvengono in gruppi di 4 relè, selezionabili tramite un tasto dedicato, con LED di stato per indicare la posizione del contatto e la modalità operativa. Il dispositivo è protetto da classe II, grado di protezione IP20, e può essere installato in quadri elettrici o piccoli contenitori con fissaggio rapido su guida da 35 mm secondo la norma DIN EN 60715. È previsto un intervallo di temperatura di esercizio da -5 a +45 °C. Le funzioni di priorità sicurezza, blocco e comando forzato prevalgono sulla modalità di comando manuale. È necessario rispettare la pausa minima di commutazione per evitare danni ai motori collegati. L’attuatore è privo di blocchi elettromeccanici tra le uscite e non deve essere aperto per garantire la validità della garanzia. La messa in servizio e la parametrizzazione si effettuano tramite il software Engineering Tool Software (ETS). Il dispositivo è conforme alle normative vigenti per impianti elettrici e di sicurezza.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The compact 6 A combi switch actuator has 8 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.