Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110250R00
Cod. Produttore
2CDG110250R0011
Cod. EAN
4016779066846

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero relè indipendenti: 8
  • Controllo carichi elettrici: Individuale o a coppie
  • Tensione di comando: 230 V AC
  • Funzione tapparelle: Controllo senza interblocco
  • Operazione manuale: Disponibile e disabilitabile
  • Alimentazione: KNX, senza alimentatore aggiuntivo
  • Serie: Switch Actuators 16 A

Documentazione tecnica

Gli attuatori di commutazione SAH/S 8.16.7.1 sono dispositivi modulari per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettati per l’installazione in quadri elettrici e piccoli alloggiamenti. Dotati di 8 uscite indipendenti con relè di commutazione, consentono la gestione singola di carichi elettrici e il controllo di motori per tapparelle e veneziane (230 V AC) in modalità coppia. Alimentati tramite ABB i-bus® KNX (21-32 V DC), operano con una corrente nominale di 16 A per uscita e una tensione di commutazione di 230 V AC. La gestione manuale e la visualizzazione dello stato dei relè avvengono in gruppi di 4 uscite, selezionabili tramite tasto S, con indicazioni LED per stato, gruppo e modalità manuale o KNX. Le uscite non sono bloccate elettromeccanicamente e rispondono ai comandi KNX finché non vengono commutate manualmente. Il dispositivo supporta funzioni di priorità sicurezza, forzatura e blocco, che prevalgono sulla modalità manuale. Il prodotto è protetto da classe II, grado IP20, ed è destinato a operare in ambienti con temperatura da -5 °C a +45 °C. È richiesto l’uso di un interruttore automatico da 16 A per la protezione dell’alimentazione. La messa in servizio avviene tramite software ETS, con parametri preimpostati in fabbrica. L’apparecchio è esente da manutenzione e deve essere protetto da umidità, sporco e danni durante trasporto e installazione. Non si devono superare le pause di commutazione dei motori collegati per evitare danni. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali rilevanti per il settore dell’impiantistica elettrica, sottolineando affidabilità, compatibilità KNX e facilità d’uso, senza riferimenti a codici interni o dettagli non pertinenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The compact 16 A combi switch actuator has 8 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

1200 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1200 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

8

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

16 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore combinato 8 canali 16A controllo luci e tapparelle KNX