Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110246R00
Cod. Produttore
2CDG110246R0011
Cod. EAN
4013614552540

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Relè indipendenti: 24
  • Controllo carichi: indipendente o coppie
  • Tensione di comando: 230 V AC
  • Funzione comando manuale: presente e disabilitabile
  • Alimentazione: KNX senza alimentazione aggiuntiva
  • Dimensioni (LxAxP): 210x90x58 mm
  • Serie: Switch Actuators 6 A

Documentazione tecnica

Gli attuatori di commutazione a 24 uscite sono dispositivi modulari per installazione su guida DIN, progettati con design proM. Ogni dispositivo dispone di relè di commutazione indipendenti, che consentono di eseguire la commutazione di carichi elettrici singoli e il controllo di motori per tapparelle e veneziane a 230 V AC in coppia. L’alimentazione avviene tramite il bus ABB i-bus® KNX con tensione 21–32 V DC. Ogni uscita è in grado di gestire un carico nominale di 6 A, con tensione di commutazione a 230 V AC. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di morsetto di collegamento bus senza vite per la connessione KNX. La protezione è di tipo IP20 e la classe di protezione II. L’interruttore è progettato per un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. La gestione manuale e la visualizzazione dello stato dei relè avvengono in gruppi di quattro uscite, selezionabili tramite apposito tasto, con indicazione tramite LED. Le uscite non sono meccanicamente bloccate tra loro. Sono presenti funzioni di priorità per allarmi meteo, comando forzato e blocco, che prevalgono sulla modalità di comando manuale. Il dispositivo è destinato al montaggio rapido in quadri elettrici su guida DIN da 35 mm secondo normativa DIN EN 60715, con accesso garantito per operazioni di controllo, manutenzione e riparazione. La messa in servizio e la parametrizzazione avvengono tramite il software Engineering Tool Software (ETS). Il dispositivo è privo di manutenzione; la pulizia va effettuata con panno asciutto o leggermente umido senza l’uso di solventi o prodotti aggressivi, dopo aver scollegato l’alimentazione. È indispensabile rispettare la pausa di commutazione e inversione del motore delle tapparelle/veneziane per evitare danni. L’uso è riservato a personale qualificato e il dispositivo deve essere protetto con interruttore automatico da max 16 A. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The compact 6 A combi switch actuator has 24 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

6 A

Potenza d'uscita

1200 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1200 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

24

Numero moduli DIN

12

max. corrente di commutazione

6 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

250 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 6 A

Produttore

ABB

Attuatore combinato 24 canali 6A per automazione KNX guida DIN