Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110252R00
Cod. Produttore
2CDG110252R0011
Cod. EAN
4016779066860

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero relè indipendenti: 24
  • Controllo carichi: KNX i-bus®
  • Controllo tapparelle: 230 V AC
  • Funzione di comando manuale: inclusa/disabilitabile
  • Alimentazione: da bus KNX
  • Dimensioni (LxAxP): 210x90x58 mm
  • Serie: Switch Actuators 16 A

Documentazione tecnica

Gli attuatori di commutazione a 24 canali sono dispositivi modulari per montaggio su guida DIN, progettati con design proM, che offrono relè di commutazione indipendenti per ciascuna uscita. Questi attuatori permettono la gestione individuale di carichi elettrici e il controllo di motori per tapparelle e veneziane a 230 V AC, operando le uscite per veneziane in coppia. Alimentati tramite ABB i-bus® KNX con tensione bus da 21 a 32 V DC, garantiscono una corrente nominale di 16 A per ogni uscita, con protezione da sovraccarichi e una capacità di commutazione adeguata. L’installazione è rapida e sicura, grazie ai morsetti a vite per il collegamento elettrico e alla morsettiera bus senza viti per la connessione KNX, con fissaggio su guida da 35 mm conforme a DIN EN 60715. Il dispositivo è dotato di funzioni di comando manuale e visualizzazione, che operano in gruppi di quattro relè tramite tasti dedicati e LED di stato, consentendo un controllo diretto e immediato. Il dispositivo è progettato per un funzionamento affidabile in ambienti con temperatura da -5 °C a +45 °C e grado di protezione IP20. Le funzioni di sicurezza includono priorità agli allarmi meteo, blocco e comando forzato, che prevalgono sul controllo manuale. L’attuatore è privo di contatti di uscita con blocco elettromeccanico reciproco e deve essere utilizzato rispettando le pause di commutazione per evitare danni ai motori collegati. Il prodotto richiede la programmazione tramite software ETS e deve essere installato e manutenuto da personale specializzato, con attenzione a proteggere l’alimentazione con un interruttore automatico da 16 A. La pulizia va effettuata con panni asciutti o leggermente umidi senza l’uso di agenti corrosivi, e il dispositivo è privo di manutenzione ordinaria. L’apertura del dispositivo invalida la garanzia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The compact 16 A combi switch actuator has 24 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

1200 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1200 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

24

Numero moduli DIN

12

max. corrente di commutazione

16 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

250 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore combinato 24 canali 16A KNX per automazione impianti elettrici