Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110248R00
Cod. Produttore
2CDG110248R0011
Cod. EAN
4016779066822

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Relè indipendenti: 16
  • Controllo carichi elettrici individuale
  • Controllo tapparelle 230 V AC
  • Funzione manovra manuale inclusa
  • Alimentazione: KNX
  • Dimensioni: 140x90x58 mm
  • Serie: Switch Actuators 10 A

Documentazione tecnica

Gli attuatori di commutazione ABB SAH/S 16.10.7.1 sono dispositivi modulari per installazione su guida DIN, progettati con design proM, dotati di 16 uscite indipendenti con relè per la commutazione di carichi elettrici singoli e per il controllo di motori di tapparelle e veneziane (230 V AC) in coppia. Alimentati tramite ABB i-bus® KNX (21…32 V DC), garantiscono un comando affidabile e flessibile degli apparecchi elettrici e degli azionamenti di tapparelle, con una corrente nominale di 10 A per uscita. Il dispositivo supporta il comando manuale e la visualizzazione tramite gruppi di 4 relè, con LED di stato per ogni uscita e funzioni di sicurezza integrate quali priorità di sicurezza, blocco e forzatura. Il montaggio è rapido su guida DIN da 35 mm, con connessioni elettriche a morsetti a vite chiaramente etichettati e collegamento bus KNX tramite morsetto senza vite fornito. Il dispositivo è protetto da classe II, con grado di protezione IP20, e opera in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. È progettato per l'uso in quadri elettrici chiusi e deve essere protetto da interruttore automatico da 16 A. Non sono presenti contatti di uscita con bloccaggio elettromeccanico, pertanto è fondamentale rispettare le pause di commutazione per evitare danni ai motori. La configurazione e la messa in servizio avvengono tramite software ETS, con impostazioni di fabbrica predefinite e possibilità di riprogrammazione esclusivamente via ETS. La manutenzione è assente e l'apertura del dispositivo invalida la garanzia. La pulizia deve essere effettuata con panno asciutto o leggermente umido, evitando solventi o agenti corrosivi. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, evidenziando affidabilità, sicurezza e facilità di installazione e utilizzo nell’ambito dell’automazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: The compact 10 A combi switch actuator has 16 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

10 A

Potenza d'uscita

1200 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1200 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

16

Numero moduli DIN

8

max. corrente di commutazione

10 A

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

250 W

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 10 A

Produttore

ABB

Attuatore combinato 16 canali 10A per automazione KNX montaggio DIN