Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1404M
Cod. Produttore
2CSYF1404M
Cod. EAN
4016779942089

Informazioni di prodotto

SA-M-0.4.1 Switch Actuator I/O, 4-fold, 16 A, MDRC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Attuatore a 4 canali con portata di 16A, progettato per garantire un controllo affidabile e preciso degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono la gestione simultanea di più circuiti, offre robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione modulare facilita l'integrazione in sistemi esistenti, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Adatto per impieghi residenziali e industriali, questo attuatore rappresenta una soluzione versatile per il controllo elettrico avanzato. Descrizione del produttore: For switching 4 independent 127 V~/230 V~ loads. Each contact has a manual operation function independent of auxiliary voltage for additionally displaying the contact setting. The bus can be connected via enclosed terminal block.

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

2500 W

max. potenza di interruzione

2500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

max. corrente di commutazione

16 A

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

Switch Actuators 16 A

Produttore

ABB

Attuatore 4 canali 16A controllo impianti elettrici residenziali industriali