Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD13218230S000
Cod. Produttore
13218230S000
Cod. EAN
8012823437446

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 1SC 16A PER BLISS2
Attuatore compatto con un contatto di commutazione da 16A, progettato per il controllo di carichi elettrici a 230V. Funziona a frequenza di 868MHz, garantendo un’installazione semplice e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni di automazione domestica e industriale, offre prestazioni elevate con un design robusto e di facile montaggio. Realizzato in Italia da Finder, assicura qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè multifunzione Bluetooth YESLY e attuatore BLISS2 N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Montaggio: incassato funzione: totalmente elettronico Corrente Nominale: 16 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 0 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Totalmente elettronico

corrente nominale

16 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Numero contatti di commutazione

1

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Attuatore 1 scambio 16A 230V Bluetooth 868MHz per automazione domestica e industriale

€ 55,46 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info