Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771073
Cod. Produttore
BIZ771073

Informazioni di prodotto

  • Adatto ai nostri tiranti
  • Altezza: 40 cm
  • Lunghezza: 60 cm
  • Profondità: 40 cm
  • Peso netto: 1 kg
  • Peso lordo: 3 kg
  • Imballaggio: senza packaging
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacco per tirante progettato per il fissaggio sicuro dei tenditori. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nell'uso con i tiranti compatibili. Il design funzionale assicura una facile installazione e un supporto stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di fissaggio robusti e performanti. Adatto per mantenere la tensione e la stabilità dei tiranti in diverse condizioni operative. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Attacco per tirante da usare con tiranti per mobili di allestimento di veicoli commerciali.

colore

Nero

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Attacco tirante resistente per veicoli commerciali montaggio rapido