›

Attacco Tigre multifunzione 2-8 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ710379
Cod. Produttore BIZ710379

Informazioni principali

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 28 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Spessore supporto: 2-8 mm
  • Ø foro: 6,6 mm
  • Resistenza trazione: 120 daN
  • Materiale: Acciaio temprato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Attacco Tigre multifunzione per putrelle in acciaio temprato con finitura Magni che garantisce 600 ore di resistenza alla nebbia salina. Progettato per carichi statici, è destinato a un uso singolo e non rimovibile. Può essere installato manualmente o con un semplice colpo di martello, con un senso di posa facilmente identificabile grazie all’occhiello orientato verso l’alto. Garantisce una resistenza alla trazione di 120 daN con barra filettata M6 o M8 verticale, con coefficiente di sicurezza 1:4. Ideale per agganciare e sospendere canaline di cavi e mettere in sicurezza dispositivi di illuminazione, ventilazione e condizionamento su travi in acciaio IPN/IPE. La qualità dell’acciaio, la levigatura delle putrelle e le condizioni climatiche possono influenzare le prestazioni e la resistenza alla corrosione del prodotto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attacco Tigre®, multiuso, 2-8 mm (x 80) per trave IPN o IPE. Attacco multiuso: gancio a 'S', asta filettata M6, fascetta di serraggio 9 mm, cavetto. Multiuso: consente installazioni di materiale elettrico. Posa manuale sicura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

1200 N

adatto per spessore flangia

2 ... 8 mm

Attacco Tigre multifunzione 2-8 mm per impianti elettrici