Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710415
Cod. Produttore
BIZ710415
Cod. EAN
3701395117065

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio pre-galvanizzato
  • Compatibilità: Barra filettata M6/M8/M10
  • Dimensioni L x A x B: 69 x 35 x 34 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Ø fori: 8,5 mm
  • Larghezza max tegole: 300 mm
  • Resistenza trazione: 100 daN
  • Serie: Bizline BIZ 710 415

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacco di sospensione laterale realizzato in acciaio pre-galvanizzato conforme alla normativa EN10346, progettato per il fissaggio tramite aste filettate con diametro da 6 a 10 mm. Questo componente garantisce un’installazione sicura e stabile grazie al fissaggio con dadi, rondelle e vite antisollevo da 6 mm. Le sue dimensioni compatte e la resistenza alla trazione fino a 100 daN lo rendono ideale per supportare canalizzazioni multiple, permettendo la sovrapposizione di più cavi. Inoltre, si aggancia facilmente alla guida Strut 41 x 21 mm, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. La struttura robusta e il design funzionale assicurano affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attacco per sospensione laterale tramite asta filettata Ø 6-8 mm. (x 20) Una piastrella a filo larga massimo 600 mm. Consente di sovrapporre più di una canalina portacavo. Si aggancia anche a profilo asolato Strut 41 x 21.

larghezza

34 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

68 mm

Metodo di fissaggio

Altro

Diametro, barra filettata

8 mm

Produttore

Attacco sospensione laterale D.6 mm per canaline portacavo installazioni elettriche