Prodotti /

Cod. Rexel
A81099616X-21
Cod. Produttore
1099616X-21
Cod. EAN
8054378050503

Informazioni di prodotto

ATTACCO PARETE ANGOLO 15° D.60
Attacco da parete ad angolo con diametro 60 millimetri, progettato per garantire una connessione stabile e sicura in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel fissaggio di componenti elettrici. La sua forma ad angolo di 15 gradi facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Questo accessorio è pensato per migliorare l’organizzazione e la gestione degli impianti, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Attacco parete ad angolo con inclinazione di 15 gradi e diametro di 60 mm, progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione versatile per il montaggio di componenti elettrici a parete.

colore

Alluminio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Attacco parete angolo 15° diametro 60 mm stabile compatto per impianti elettrici